PHOENIX CONTACT - Csatlakozó CA-12S1N8A8008S SN114327 - 1619489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Ház anyaga - műanyag
Adatérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356823616
Sonepar cikkszám
SN114327
Gyártói cikkszám
1619489
Gyártói típuskód
1619489
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
6 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
150 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Csatlakozó CA-12S1N8A8008S