PHOENIX CONTACT - Csatlakozó Encoder GT86860 - 1619567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Szekrény típusa - egyenes
Adatérintkezők száma - 0
Névleges áram In - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356823074
Sonepar cikkszám
GT86860
Gyártói cikkszám
1619567
Gyártói típuskód
CA-12S1N128006S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Szekrény típusa:
egyenes
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
8 A
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
150 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P ház fedél PG21 tömsz old 4-rö