PHOENIX CONTACT - Csatlakozó ház GT74027 - 1688353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Kábelcsavarozással - Nem
Tömszelence rögzítési módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918817503
Sonepar cikkszám
GT74027
Gyártói cikkszám
1688353
Gyártói típuskód
VS-09-T-2M16
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Szélesség:
60 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
102.4 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem