PHOENIX CONTACT - Csatlakozó lengő érintkező 24p SN005175 - 1853476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918132903
Sonepar cikkszám
SN005175
Gyártói cikkszám
1853476
Gyártói típuskód
VC-TFS6
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Érintkező anyaga:
sárgaréz
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-100 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem