PHOENIX CONTACT - Csatlakozó lengő ház 24p SN005177 - 1855115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - csavar
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918159276
Sonepar cikkszám
SN005177
Gyártói cikkszám
1855115
Gyártói típuskód
VC-k-T3-R
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
csavar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
PG
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Szélesség:
33 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
65 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem