PHOENIX CONTACT - Csatlakozó M12-es 17 pólusú SN001714 - 1559644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 17
Kábel külső átmérőhöz - 5.4-8.2 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356314862
Sonepar cikkszám
SN001714
Gyártói cikkszám
1559644
Gyártói típuskód
SACC-FS-17PCON SCO
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
17
Kábel külső átmérőhöz:
5.4-8.2 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
nikkel
Ház anyaga:
cink
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
1.5 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
30 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem