Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD C IP66 SN141908 - 1414741

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD C IP66 SN141908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Névleges áram - 17.5 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP66

  • Pólus jelölés - 1, 2, 3, 4, 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626033563

Sonepar cikkszám

SN141908

Gyártói cikkszám

1414741

Gyártói típuskód

QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK

Névleges feszültség:

690 V

Névleges áram:

17.5 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP66

Pólus jelölés:

1, 2, 3, 4, 5

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Kábelátmérő:

9-14 mm

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.5-1.5 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Mechanikus kódolás:

Nem

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

79.4 mm

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Csatlakozó QPD C IP66