PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD C IP68 SN102116 - 1410415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP66
Pólus jelölés - 1, 2, 3, 4, 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356929554
Sonepar cikkszám
SN102116
Gyártói cikkszám
1410415
Gyártói típuskód
QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP66
Pólus jelölés:
1, 2, 3, 4, 5
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Kábelátmérő:
14-14 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
6-6 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
6-6 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
3 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
105.6 mm
Magasság:
39.6 mm
Szélesség:
39.6 mm