PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD P IP66 SN102114 - 1403784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 20 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356667159
Sonepar cikkszám
SN102114
Gyártói cikkszám
1403784
Gyártói típuskód
QPD P 4PE2,5 6-11 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP66
Pólus jelölés:
1, 2, 3, 4, 5
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Kábelátmérő:
6-11 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
2.5-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.004 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
87.8 mm
Magasság:
39.1 mm
Szélesség:
34.6 mm