PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD P IP66 SN141909 - 1414750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 17.5 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP66
Pólus jelölés - 1, 2, 3, 4, 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626033594
Sonepar cikkszám
SN141909
Gyártói cikkszám
1414750
Gyártói típuskód
QPD P 4PE1,5 9-14 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
17.5 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP66
Pólus jelölés:
1, 2, 3, 4, 5
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Kábelátmérő:
9-14 mm
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-1.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
74.2 mm
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm