Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD P3PE 2,5 9-14 BK IP66 SN091867 - 1423988

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó QPD P3PE 2,5 9-14 BK IP66 SN091867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP66

  • Pólus jelölés - 1, 2, 3, PE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626366050

Sonepar cikkszám

SN091867

Gyártói cikkszám

1423988

Gyártói típuskód

QPD P3PE 2,5 9-14 BK

Névleges feszültség:

690 V

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP66

Pólus jelölés:

1, 2, 3, PE

Kábelátmérő:

9-14 mm

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Húzásmentesítés:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

Átmeneti ellenállás:

0.004 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

71 mm

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Csatlakozó QPD P3PE 2,5 9-14 BK IP66