Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RF-12P2N8AAC00 SN053688 - 1607814

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RF-12P2N8AAC00 SN053688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Adatérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356268219

Sonepar cikkszám

SN053688

Gyártói cikkszám

1607814

Gyártói típuskód

RF-12P2N8AAC00

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Adatérintkezők száma:

0

Névleges áram In:

8 A

Környezeti hőmérséklet:

125-125 °C

Névleges feszültség:

48 V

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Lezárás típusa:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Ipari sokp csatl 3P 12A alj