PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 dugó , árnyékolt, törésgátlóval , zöld SN117698 - 2744571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 32.7 mm
Magasság - 13.1 mm
Mélység - 13.7 mm
Házbevonat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918607586
Sonepar cikkszám
SN117698
Gyártói cikkszám
2744571
Gyártói típuskód
FL PLUG RJ45 GN/2
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
32.7 mm
Magasság:
13.1 mm
Mélység:
13.7 mm
Házbevonat:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Csatlakozó RJ45 dugó , árnyékolt, törésgátlóval , zöld