PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 IP67 GT69892 - 1689080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - fordítható
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Szélesség - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918863623
Sonepar cikkszám
GT69892
Gyártói cikkszám
1689080
Gyártói típuskód
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
fordítható
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
32.5 mm
Mélység:
16 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 3 vezetős 0,08-6mm szürke rugós