PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 ipari IP20 GT53513 - 1656725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - ethernet
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.13-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356030045
Sonepar cikkszám
GT53513
Gyártói cikkszám
1656725
Gyártói típuskód
VS-08-RJ45-5-Q/IP20
Érintkező kivitelezése:
ethernet
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.13-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
14 mm
Magasság:
14.6 mm
Mélység:
59 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Környezeti hőmérséklet:
70-70 °C
Névleges feszültség:
72 V
Névleges feszültséglökés:
72 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.13-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.13-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.13-0.25 mm2
Érintkező felület anyaga:
arany
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Szerelési mód:
behelyezve
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-20-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb