PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 ipari SN008040 - 1419001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - ethernet
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.13-0.21 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356521567
Sonepar cikkszám
SN008040
Gyártói cikkszám
1419001
Gyártói típuskód
VS-08-RJ45-10G/Q
Érintkező kivitelezése:
ethernet
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.13-0.21 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
13.8 mm
Magasság:
17.3 mm
Mélység:
55.6 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Környezeti hőmérséklet:
70-70 °C
Névleges feszültség:
72 V
Névleges feszültséglökés:
72 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.13-0.21 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.13-0.21 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.13-0.21 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Lezárás típusa:
bepattintható
Szerelési mód:
behelyezve
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb