PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 ipari SN008041 - 1402420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Polarizáció - csatlakozó dugó
Védettség (IP), szerelt - IP20
Hosszúság - 55.6 mm
Magasság - 17.2 mm
Szélesség - 13.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008041
Gyártói cikkszám
1402420
Gyártói típuskód
VS-08-RJ45-Q
Polarizáció:
csatlakozó dugó
Védettség (IP), szerelt:
IP20
Hosszúság:
55.6 mm
Magasság:
17.2 mm
Szélesség:
13.3 mm
Névleges feszültség:
50 V
Szennyezési fokozat:
2
Ház anyaga:
műanyag
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő feliratozható US-EMSP (75,6X54)