PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 moduláris 8p Cat5 SN119342 - 1689064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 1.5 A
Névleges feszültség - 72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918876937
Sonepar cikkszám
SN119342
Gyártói cikkszám
1689064
Gyártói típuskód
VS-08-BU-RJ45/BU
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1.5 A
Névleges feszültség:
72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Vezetékvédelemmel:
Nem
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem