PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 moduláris Cat6 SN031036 - 1658118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031036
Gyártói cikkszám
1658118
Gyártói típuskód
VS-PP-F-RJ45-CAT6
Kategória:
6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
7035
Magasság:
71 mm
Szélesség:
26.8 mm
Mélység:
69.9 mm
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M8 1,5m-es