PHOENIX CONTACT - Csatlakozó RJ45 moduláris GT69891 - 1653155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 1.5 A
Névleges feszültség - 72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918970079
Sonepar cikkszám
GT69891
Gyártói cikkszám
1653155
Gyártói típuskód
VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1.5 A
Névleges feszültség:
72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-0.32 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-60 °C
Üzemi hőmérséklet:
-10-60 °C
Névleges feszültséglökés:
1 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-0.32 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-0.32 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Szélesség:
17 mm
Magasság:
22.4 mm
Mélység:
29.7 mm