PHOENIX CONTACT - Csatlakozó szerelhető keret 24p GT89527 - 1852998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - fordítható
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Szélesség - 80.6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918127220
Sonepar cikkszám
GT89527
Gyártói cikkszám
1852998
Gyártói típuskód
VC-AR3/4M
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
fordítható
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
80.6 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
17.1 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 76A TS35/32 sínre csav.bek TWIN