PHOENIX CONTACT - Csatlakozó szerelhető keret SN020718 - 1852972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - fordítható
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Szélesség - 50.6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918133733
Sonepar cikkszám
SN020718
Gyártói cikkszám
1852972
Gyártói típuskód
VC-AR1/2M
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
fordítható
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
50.6 mm
Magasság:
25.5 mm
Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Ipari sokp csatl 12P 12A 230V alj