PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tokozat 3pólusú SN014270 - 1641510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 3
Névleges áram In - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918889920
Sonepar cikkszám
SN014270
Gyártói cikkszám
1641510
Gyártói típuskód
HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
3
Névleges áram In:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
34 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
69.75 mm
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Névleges feszültség:
230 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-1.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP65
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb