PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tokozat 8pólusú GT80147 - 1834408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Lezárás típusa - nincs
Kábelcsavarozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918051921
Sonepar cikkszám
GT80147
Gyártói cikkszám
1834408
Gyártói típuskód
KGG-MC 1,5/ 8
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Kábelcsavarozással:
Nem
Szélesség:
14.5 mm
Magasság:
45.6 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; EML (17,5X8)R