PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tokozat 8pólusú GT82829 - 1837353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Kábelcsavarozással - Nem
Szélesség - 0 mm
Házbevonat - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918111366
Sonepar cikkszám
GT82829
Gyártói cikkszám
1837353
Gyártói típuskód
KGS-PC 4/ 6-F
Szekrény típusa:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Kábelcsavarozással:
Nem
Szélesség:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC 4v