PHOENIX CONTACT - Csatlakozó tömszelence IP68 SN011541 - 1646010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 19-27 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918941253
Sonepar cikkszám
SN011541
Gyártói cikkszám
1646010
Gyártói típuskód
HC-M-KV-M32(19-27)
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
19-27 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
43 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
46 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C