PHOENIX CONTACT - Csatlakozófedél, dupla dugaszhely IP65 SN086720 - 1516629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 10 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918967413
Sonepar cikkszám
SN086720
Gyártói cikkszám
1516629
Gyártói típuskód
SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO
Konfekcionált vezeték hossza:
10 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
120 V
Ház színe:
zöld
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
10.5-10.5 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
0
Üzemi feszültség:
120-120 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
10 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Magasság:
21 mm
Mélység:
34 mm