PHOENIX CONTACT - Csatlakozóhíd, FBS-PV UT sorozat SN138390 - 3047358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 1
Szín - fekete
Szerelési mód - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356094733
Sonepar cikkszám
SN138390
Gyártói cikkszám
3047358
Gyártói típuskód
FBS-PV UT
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
1
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
22 A
Szigetelt:
Igen
Csatlakozóhíd, FBS-PV UT sorozat