PHOENIX CONTACT - Csatlakozóhoz kábeltekercs 4pólusú 100m GT66853 - 1501663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918813352
Sonepar cikkszám
GT66853
Gyártói cikkszám
1501663
Gyártói típuskód
SAC-4P-100,0-PUR/0,34
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
4.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
300 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem