PHOENIX CONTACT - Csavarbehajtó akkumulátoros 3,6V SF-ASD 16 SET SN125758 - 1200295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leszállított akkuk száma - 1
Forgatónyomaték beállítás - 0.2-4.3 Nm
Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz - Nem
Névleges feszültség - 3.6 V
Akkumulátor kapacitás - 1.5 Ah
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626666433
Sonepar cikkszám
SN125758
Gyártói cikkszám
1200295
Gyártói típuskód
SF-ASD 16 SET
Leszállított akkuk száma:
1
Forgatónyomaték beállítás:
0.2-4.3 Nm
Alkalmas magazinban lévő csavarokhoz:
Nem
Névleges feszültség:
3.6 V
Akkumulátor kapacitás:
1.5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.8 kg
Max. forgatónyomaték:
4.3 Nm
Gipszkarton csavarozó:
Nem
Töltővel:
Igen
Súly akkucsomag nélkül:
1.8 kg
Hosszúság:
266 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
172 mm
Csavarbehajtó akkumulátoros 3,6V SF-ASD 16 SET