PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó 0,5X3,0 SN014858 - 1207404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 181 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918572525
Sonepar cikkszám
SN014858
Gyártói cikkszám
1207404
Gyártói típuskód
SZS 0,5X3,0 VDE
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
181 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Elektronikus Hibrid motorindító