PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó 0,8X4,0 SN014859 - 1212508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 198 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356543064
Sonepar cikkszám
SN014859
Gyártói cikkszám
1212508
Gyártói típuskód
SZS 0,8X4,0 VDE
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
198 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
4 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Tápegység QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA