PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét SF-BIT-PH 2-70 SN017874 - 1212583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590181
Sonepar cikkszám
SN017874
Gyártói cikkszám
1212583
Gyártói típuskód
SF-BIT-PH 2-70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (27x18) Szürke