PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét SF-BIT-PZ 1-70 SN017875 - 1212594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Bit méret - 1 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590686
Sonepar cikkszám
SN017875
Gyártói cikkszám
1212594
Gyártói típuskód
SF-BIT-PZ 1-70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Bit méret:
1 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (27x15) Sárga