PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó betét SF-VT VDE SN078517 - 1212598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 0-250 V
Feszültségkijelző - egyéb
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590723
Sonepar cikkszám
SN078517
Gyártói cikkszám
1212598
Gyártói típuskód
SF-VT VDE
Feszültségmérési tartomány:
0-250 V
Feszültségkijelző:
egyéb
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Pengehossz:
69 mm
Hosszúság:
140 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Nem
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Folytonosság vizsgálat:
vizuális
Ellenállás-méréstartomány:
0-0 kOhm
Ellenállásmérés:
0 Ohm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem