PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó bit fej 2-70mm SN014868 - 1212601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590754
Sonepar cikkszám
SN014868
Gyártói cikkszám
1212601
Gyártói típuskód
SF-BIT-PHSL 2-70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Tömszelence M32 ellenanya fém