PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó kereszth. csavarokhoz SZK PH 1 GT28132 - 1205150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019167
Sonepar cikkszám
GT28132
Gyártói cikkszám
1205150
Gyártói típuskód
SZK PH 1
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem