PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó készlet 7 részes tokozattal GT96990 - 1212701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás - egyéb
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356716727
Sonepar cikkszám
GT96990
Gyártói cikkszám
1212701
Gyártói típuskód
SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csomagolás:
egyéb
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
3
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
7
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0