PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó PH0 SN014865 - 1205147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019150
Sonepar cikkszám
SN014865
Gyártói cikkszám
1205147
Gyártói típuskód
SZK PH0 VDE
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
161 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Csatlakozó CA-12F1N8A8504S