PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó PH3 SN014866 - 1212536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Teljes hossz - 262 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589710
Sonepar cikkszám
SN014866
Gyártói cikkszám
1212536
Gyártói típuskód
SZK PH3 VDE
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Teljes hossz:
262 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
8 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Krimpérintkező - SF-10KP004