PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó PZ1x80mm kereszthornyú SN100151 - 1206450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918170912
Sonepar cikkszám
SN100151
Gyártói cikkszám
1206450
Gyártói típuskód
SZK PZ1 VDE
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó PZ1x80mm kereszthornyú