PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó PZ3 SN014864 - 1212599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Teljes hossz - 262 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590730
Sonepar cikkszám
SN014864
Gyártói cikkszám
1212599
Gyártói típuskód
SZK PZ3 VDE
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Teljes hossz:
262 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
8 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó RF-12P2N8AAC00