PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PH 0-60 SN018000 - 1212558
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589932
Sonepar cikkszám
SN018000
Gyártói cikkszám
1212558
Gyártói típuskód
SF-PH 0-60
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
161 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMSP (75,6x54) Szürke