PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PH 1-80 S-VDE SN077252 - 1212693
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356716161
Sonepar cikkszám
SN077252
Gyártói cikkszám
1212693
Gyártói típuskód
SF-PH 1-80 S-VDE
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó SF-PH 1-80 S-VDE