Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PH 2-100 S-VDE SN078512 - 1212694

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó  SF-PH 2-100 S-VDE SN078512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - egyéb

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 105 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356716574

Sonepar cikkszám

SN078512

Gyártói cikkszám

1212694

Gyártói típuskód

SF-PH 2-100 S-VDE

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

egyéb

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó SF-PH 2-100 S-VDE