PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PH 2 100 SN143103 - 1212560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589956
Sonepar cikkszám
SN143103
Gyártói cikkszám
1212560
Gyártói típuskód
SF-PH 2-100
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Csavarhúzó SF-PH 2 100