PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PHSL 1-80 VDE GT79933 - 1212283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356455183
Sonepar cikkszám
GT79933
Gyártói cikkszám
1212283
Gyártói típuskód
SF-PHSL 1-80 VDE
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték tartó ; Biztosítódugasz fényjelzővel 12-30 V DC feszültséghez