PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZ 0-60 SN018001 - 1212562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589970
Sonepar cikkszám
SN018001
Gyártói cikkszám
1212562
Gyártói típuskód
SF-PZ 0-60
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
161 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Vezeték és kábeljelölő UCT-WMCO 2,9 (23x4)