PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZ 1-80 S-VDE SN015571 - 1212695
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356716581
Sonepar cikkszám
SN015571
Gyártói cikkszám
1212695
Gyártói típuskód
SF-PZ 1-80 S-VDE
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; Védosapka M12