Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZ 1-80 SN143107 - 1212563

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZ 1-80 SN143107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 178 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356589987

Sonepar cikkszám

SN143107

Gyártói cikkszám

1212563

Gyártói típuskód

SF-PZ 1-80

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

178 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

3 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Csavarhúzó SF-PZ 1-80